Beli flare wrench 32 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metricatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Head Angle (°): 15
- Finish/Coating: Satin
- Type: Flare Nut Spanner
- TEKIRO Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench ProfesionalDeskripsi:Conform to: ASME B107.4. & ANSI B107.9M. Made from chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish. Made to American Federal Standards, giving higher torque therefore improved performance. The wrench will fit over the pipe to give a positive location on the nut. Can be used on hydraulic pipes, brake pipes etc. Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head angleatribut:
- Head Angle: 15 Degree
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Polished Mirror Finish
- Type: Flared Nut Spanner
- American Tool Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> 6 Point
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench AFatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: AF
- Head Angle: 15°
- Finish/Coating: Satin
- Type: Flare Nut Spanner
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- MAXPOWER Double End Flare Nut Wrenchatribut:
- Material: Satin Chrome Vanadium
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga flare wrench 32 Terbaru March 2026
| Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric | Rp71.900 |
| TEKIRO Double End Flare Nut Wrench | Rp39.900 |
| JTC Flare Nut Wrench | Rp63.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| Kennedy Double End Flare Nut Wrench Profesional | Rp109.900 |
| American Tool Double End Flare Nut Wrench | Rp33.900 |
| Kennedy Double End Flare Nut Wrench AF | Rp71.900 |
| JTC Double Flexible Flare Nut Wrench | Rp299.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/60P101000216-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)




/63P101000219-7.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/66P101000222-7.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/21P103213073-1.jpg)
/67P101000223-6.jpg)

/P102069172-1.jpg)